SOYO送風車いすシート40

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63940198 品番AX-BJA602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

内部に風を送ることでシートの表面温度や湿度の上昇を抑える車いす用のシートです。
汗をかきやすい背中部の不快感を低減します。
ファンとケーブルを取り外しての洗濯が可能です(※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください)。

仕様●材質:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル・綿、中材/3次元多層構造繊維、ファン/ABS樹脂●駆動時間:5000mAh/約12時間、10000mAh/約24時間、20000mAh/48時間●電源:USB(※USBポート対応のモバイルバッテリーが必要になります)●電源コード長さ:1.25m●収納ポケット付き●サイズ:シート/400×700mm、ファン厚み/約50mm●重量:1.2kg●収納バッグ付き●※モバイルバッテリー(USBポートタイプ)は別売となります。 アズワン品番7-7201-01
注意
※モバイルバッテリー(USBポートタイプ)は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする