18-8セラミック加工スーパーDXパン 1/1サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63941406 品番SH-1912SWCR
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×325×H65mm●1/1サイズ●半カールフラットフランジ●材質:SUS304●表面加工:セラミック加工●板厚:0.8mm●耐熱温度:500℃●コード番号:SA2175 アズワン品番67-2397-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする