平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
かまぼこカッター 17枚刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63941860
品番
TC-K7N
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレス刃物鋼使用
用途:お弁当やおせち用にかまぼこの定寸カットが1カットで楽々できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:200×280×H140mm●重量:約1.9kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1412
アズワン品番
67-2476-46