平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
パインスティックカッター SCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63941878
品番
SC-8
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外皮付きのままで、芯を小さめに抜き、1回でスティックパインがカットできます。
5、6、7玉兼用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内径Φ190mm●摘要:8分割用●材質:ステンレス製●コード番号:AD1524
アズワン品番
67-2476-71