画像準備中

ラグランワンタックスラックス 7552

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー サイズ120 注文コード63943049 品番7552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

種別ワンタックスラックス ブルー サイズ120 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 素材ポリエステルツイル 色番40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63943049 7552 30897484 7552 ラグランツータックスラックス 7552 ジーベック ラグランツータックスラックス 7552 ジーベック 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする