イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:230×580×H280mm●カット幅:3.5mm●最大カット寸法:巾110×15mm●重量:約15kg●材質:ステンレス製●電源:単相100V●消費電力:150/180W●コード番号:AD1410 注文コード63945430 品番HS-550E3.5
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

投入口に食材を投入するだけで、簡単にカットできます。
電気部分が脱着できるので、ラクに水洗いができます。(刃物部分のみ取り外しもできます。)
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。
手でカットしにくい柔らかい薄い食材も一瞬でキレイにカットできます。
用途:イカ、玉子、油揚げ、ハム、カマボコ、のり、昆布などの細切りにお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:230×580×H280mm●カット幅:3.5mm●最大カット寸法:巾110×15mm●重量:約15kg●材質:ステンレス製●電源:単相100V●消費電力:150/180W●コード番号:AD1410 アズワン品番67-2476-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする