平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
いかにも HSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長160mm●刃全体の幅:180mm●切込の深さ:3.5mm●標準切込幅:6mm●材質:ステンレス●コード番号:AB9593
注文コード
63945475
品番
HS-5003
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカやナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りにお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長160mm●刃全体の幅:180mm●切込の深さ:3.5mm●標準切込幅:6mm●材質:ステンレス●コード番号:AB9593
アズワン品番
67-2476-52