平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
パインスライスカッター TC-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63945597
品番
TC-P20
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ホール抜きしたパイナップルの輪切りが出来ます!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×520×H180mm●カット巾:20mm巾●重量:約11.5kg●コード番号:AD3695
アズワン品番
67-2476-74