平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
スタンド式トマトクシ切りカッター MSKUSシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:290×290×H270mm●重量:4.5kg●投入口径:Φ110mm●材質:本体/ステンレス、刃部/ステンレス鋼カミソリ刃、上部押さえ握り/ABS樹脂●8分割用●コード番号:AD6274
注文コード
63945649
品番
MSKUS-8(8分割用)
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トマト・オレンジ・キウイ・レモン・グレープフルーツなど柔らかめの果実のクシ切りに!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:290×290×H270mm●重量:4.5kg●投入口径:Φ110mm●材質:本体/ステンレス、刃部/ステンレス鋼カミソリ刃、上部押さえ握り/ABS樹脂●8分割用●コード番号:AD6274
アズワン品番
67-2476-83