TC-S5 イチゴ分割カッター 平野製作所 63945685

TC-S5 イチゴ分割カッター 平野製作所 63945685
TC-S5 イチゴ分割カッター 平野製作所 63945685

イチゴ分割カッター

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個注文コード63945685品番TC-S5
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。
カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743アズワン品番67-2476-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする