太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の バット・番重・コンテナ
太幸の 番重・コンテナ本体
ロイヤルバット 340mm フローリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63946900
品番
T-11 フローリー
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×155×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6375
アズワン品番
67-2445-61