太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の バット・番重・コンテナ
太幸の 番重・コンテナ本体
ロイヤルバット 415mm アイボリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63946918
品番
T-02 アイボリー
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:415×310×H25mm●色:アイボリー●材質:メラミン●コード番号:AB3175
アズワン品番
67-2445-63