太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の バット・番重・コンテナ
太幸の 番重・コンテナ本体
ロイヤルバット 415mm アイボリー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63946927
品番
T-03 アイボリー
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:415×205×H43mm●色:アイボリー●材質:メラミン●コード番号:AB3176
アズワン品番
67-2445-64