玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の ガラス・樹脂・金属容器
玉虎堂製作所の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947250
品番
50cm イエロー
参考基準価格(税別)
¥21,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ500×H190mm●色:イエロー●板厚:0.8mm●コード番号:AB2873
アズワン品番
67-2446-13