曜日別特売
蝶々 18-8 本職用厚口抜型 SUGICO(スギコ) 63947435

18-8 本職用厚口抜型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63947435品番蝶々
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズの目安:小/35mm、中/45mm、大/55mm●型:蝶々●コード番号:AB9191アズワン品番67-2446-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする