Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード63948948 品番FB012926
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

識別用の英数字コード付き
積み重ねしやすいデザイン
蒸発防止のために溝のあるデザイン
ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保
Non-Pyrogenic

仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:4ウェル●培養面積:1.96cm2●容量:1.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする