Bean soup
Bean soupの 厨房機器・設備・調理機械
Bean soupの サービス機器類
Bean soupの 料理保温機器/温蔵庫
電気式スープケトル TSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ345×H360mm●電源:単相100V 50/60Hz 600W●容量:8L●重量:4.5kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2〜8(20℃〜70℃)8〜12(70℃〜90℃)●材質:外容器/アルミニウム、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD2388
注文コード
63950515
品番
TS-6000
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ345×H360mm●電源:単相100V 50/60Hz 600W●容量:8L●重量:4.5kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2〜8(20℃〜70℃)8〜12(70℃〜90℃)●材質:外容器/アルミニウム、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD2388
アズワン品番
67-2477-65