画像準備中

1572 CRESTA21 エコワンタックスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63951424 品番 1572E
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。

仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン 種別ワンタックスラックス コバルトブルー サイズ110 シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10 股下(cm)80 機能帯電防止素材 生地エコ裏綿 色番45 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする