シュナイダー 水マス ハンドル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63952159 品番200013(2L)
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ150×H204mm●容量:2L●耐熱温度:95℃●コード番号:AD7520 アズワン品番67-2424-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする