ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
1250 スムースロン スラックス(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
70
注文コード
63954678
品番
1250E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
ウエスト
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
種別
スラックス
色
アラスカグリーン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
生地
ドビークロス
色番
603
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63954678
1250E
41083804
1250E
1250 スムースロン スラックス(春夏用)
ジーベック
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました