PE 18-8業務用角蒸器 2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:330×330mm●茶碗(1段当り):10●1段の高さ:125mm●板厚:0.7mm●材質:18-8●2段●コード番号:AD0921 注文コード63954968 品番33cm 2段
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
完全かぶせぶたの上に、肉厚ステンレス板使用で熱を逃がさない。
多孔設計で蒸気の上昇がスムーズです。
三段重ねても能率は変らず、同条件で幾種類もの蒸し作業が可能です。(時間を見ながら差し換える必要はありません。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:330×330mm●茶碗(1段当り):10●1段の高さ:125mm●板厚:0.7mm●材質:18-8●2段●コード番号:AD0921 アズワン品番67-2473-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする