24cm 2段 PE 18-0角型蒸器 2段 神子島製作所(桃印) 63955135

24cm 2段 PE 18-0角型蒸器 2段 神子島製作所(桃印) 63955135
24cm 2段 PE 18-0角型蒸器 2段 神子島製作所(桃印) 63955135

PE 18-0角型蒸器 2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63955135品番24cm 2段
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
水槽を含んだ段数です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸240×240mm●蒸す所深さ:110mm●水槽深さ:75mm●2段●コード番号:AD1084アズワン品番67-2474-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする