森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
板セイロ(ツバ釜用)桧製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63955230
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
木蓋には板セイロより1サイズ大きいサイズを御使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:腰外径250×深さ105mm●スダレ直径:235mm●ごはんの容量:約1.0升●コード番号:AD1044
アズワン品番
67-2474-12