和セイロ(料理鍋用)桧製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63955257 品番60cm
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:腰外径590×深さ115mm●スダレ直径:550mm●ごはんの容量:約13.0升●コード番号:AD1043 アズワン品番67-2474-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする