大幸
大幸の キッチン・調理用品
大幸の バット・番重・コンテナ
大幸の 番重・コンテナ本体
ロイヤルバット 朱塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63955668
品番
T-01 朱塗
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:415×310×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC6376
アズワン品番
67-2405-18