画像準備中

1463 ワンタックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)120 注文コード63956629 品番1463E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はウエスト56種類から選べます 他の種類を見る

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

モスグリーン ウエスト(cm)120 生地ツイル(帯電防止) 混率(%)ポリエステル65、綿35 色番61 仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット 股下(cm)80 シリーズ1460シリーズ 種別ワンタックラットズボン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63956629 1463E 44358291 1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする