ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
2053 ワンタック綿ラットズボン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
ウエスト(cm)
120
注文コード
63956769
品番
2053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア
仕様
右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット
種別
ワンタックラットズボン
色
コン
シリーズ
2050シリーズ
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
120
生地
ツイル
色番
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63956769
2053
44359314
2053
2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用)
ジーベック
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました