色透明(淡緑色)
塗料タイプターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
仕様弱溶剤系 1液
適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.05〜0.30
塗り面積(m2)47〜280(1缶当たり)
指触乾燥時間(分)30(23℃)
乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
主な用途高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性