雅うるし工芸
椹 アク抜き蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63961320
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ265mm●板厚:15mm●穴径:Φ12mm●コード番号:AB1357
アズワン品番
67-2409-79