曜日別特売
菱 18-8 本職用厚口抜型 SUGICO(スギコ) 63961514

18-8 本職用厚口抜型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズの目安:小/35mm、中/45mm、大/55mm●型:菱●コード番号:AB9197注文コード63961514品番
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズの目安:小/35mm、中/45mm、大/55mm●型:菱●コード番号:AB9197アズワン品番67-2421-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする