曜日別特売
57cm 鉄 打出中華鍋 山田工業所 63962047

鉄 打出中華鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63962047品番57cm
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ570×H170mm●板厚:1.6mm●コード番号:AB2341アズワン品番67-2411-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする