HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 基板実装用薬品
HIOKI(日置電機)の ゲル
熱伝導性両面テープ 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
63962388
品番
Z5008
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
LR8416、LR8432、Z2012〜Z2019用
仕様
●サイズ:70mm×15mm●入数:20枚入●接着力:10.00N/幅25mm●厚さ:40μm●使用温度範囲:-40〜150℃
アズワン品番
65-9077-14
危険物の類別
非危険物
注意
※国内販売のみご注文を承っております