天領まな板
PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ53mm 750×330mm 4号Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63964759
品番
4号A
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:750×330mm●厚さ:53mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ブルー●コード番号:AB7497
アズワン品番
67-2463-62