天領まな板
ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ8mm ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63964847
品番
E寸 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×700mm●カラー:ベージュ●厚さ:8mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AC3586
アズワン品番
67-2464-79