曜日別特売
CNE309 ミルクパン 旭産業 63965407

ミルクパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63965407品番CNE309
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

匠こだわりの調理器具。
銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。
その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。

仕様●商品サイズ:径120×245×90mm●重量:235g●材質:本体:銅(内面メッキ)、ハンドル:真鍮・天然木アズワン品番65-8763-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする