サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンコー(三甲)の ターナー・ビーター
18-8 抗菌水杓子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63965958
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ100×H48×柄長345mm●容量:0.3L●板厚:0.4mm●ポリプロピレン柄付●耐熱温度:140℃●抗菌●コード番号:AB2276
アズワン品番
67-2414-21