ダック
ダックの 厨房機器・設備・調理機械
ダックの サービス機器類
ダックの 料理保温機器/温蔵庫
電気式スープウォーマー KG-570シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63966265
品番
KG-570SHN
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2〜8(20℃〜70℃)8〜12(70℃〜90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ホワイト●コード番号:AD7158
アズワン品番
67-2477-68