安全ベスト 蛍光イエロー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63966570 品番EA983R-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050

フィット感抜群。昼間も目立ちます。
安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。

仕様●着丈:40〜55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付 アズワン品番65-9338-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする