フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
心数(C)
2
注文コード
63967445
品番
EM CEE/F 1.25sq×2c
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
心数・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
心数(C)
2
公称断面積(mm
2
)
1.25
色(絶縁体)
黒・白
注意
※遮蔽付きは、JIS規格外品ですのでJIS認定品ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表