SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63967708 品番SAGCCC12X90
参考基準価格(税別)¥35,070 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164 アズワン品番67-2249-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする