IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63968846 品番SN74LV04APWR
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V〜5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0370-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする