Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63969056
品番
SN74ABT540NSR
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO
仕様
●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO
アズワン品番
67-0408-52