※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 17mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63969476 品番GE 17 ES-2RS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●内径:17mm●外径:30mm●静的許容ラジアル荷重:106kN●コード番号:233-0660 アズワン品番65-7891-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする