IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63970998 品番SN74HC74PWR
参考基準価格(税別)¥52 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V〜6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする