フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
63971785
品番
600V CV 14sq×3c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色
白
長さ(m)
50
心数(C)
3
絶縁体厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
1.5
導体外径(Φmm)
4.4
導体
円形圧縮
導体公称断面積(mm
2
)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.4
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表