アクセサリ MS Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63972127 品番MS12-AGF
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm

仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411 アズワン品番65-7992-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする