フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
63972275
品番
EM-KIE 0.75sq 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
耐寒性は-50℃です。
色
赤
長さ(m)
300
定格電圧(V)
600
公称断面積(mm
2
)
0.75
定格温度(℃)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表