やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63973046 品番EA521TF-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。

仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする