曜日別特売
120018000SB ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ 63973343

※カネシカ ニューモルタル仕上鏝 180mm ハードタイプの本体画像。

120018000SB ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ 63973343
120018000SB ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ 63973343
120018000SB ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ 63973343

ニューモルタル仕上鏝 木柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁寸法(mm)180仕様ハードタイプ注文コード63973343品番120018000SB
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。
裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。
■ハードタイプ(スリット有り):
背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。
薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。
■ソフトタイプ(スリット無し):
壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。

用途
塗面仕上げに。
ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。
ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。
寸法(mm)180材質プラスチック板厚(mm)2仕様ハードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする