基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード63974376 品番9-338069-4
参考基準価格(税別)¥649,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、24 ポジションで基板対基板コネクタシステムと統合されています。保持力を高めるため、はんだレグがインデントされた Micro-Match コンタクトスプリングシステムを搭載しています。リボンケーブルコネクタヘッダタイプ - シュラウド付き コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル

仕様●入数:1リール(900個入り)●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5513 アズワン品番65-7504-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする